Beli meteran laser digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  3. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  4. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    52%
    Mulai

    Rp8.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  6. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  7. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    58%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  8. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  9. BOSCH Distance Meter
    Mulai

    Rp2.999.900

    BOSCH Distance Meter
    atribut:
    • Minimum measurement unit (mm): 1
    • Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
    • Light Source: Laser diode
    • Measurement Range: 0.15 ~ 40m
    • Output: 1mW or less (class 2)
    • Wavelength (nm): 635
  10. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  11. Mileseey Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp429.900

    Mileseey Meteran Laser Level (Laser Line)
    atribut:
    • Self Leveling Angle (°): 4
  12. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  13. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  14. Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Deskripsi:
    Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akurat
    atribut:
    • Battery: 3xLR44
    • Dimensions (mm): 87 x 62 x 28
    • Wavelength (nm): 650
    • Output Power: 5
    • Measure: 8FT Aligner
    • Ribbon Length (cm): 250
    • Material: Plastik, besi
    • Ruler Length (cm): 15
  15. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp509.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.
    atribut:
    • Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
    • Angle Measuring: No
    • Area, Volume, Pythagoras: Yes
    • Backlight LCD: Yes
    • Continuous Measurement: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Minimum/Maximum: Yes
    • Power Supply: 2x AAA
    • Reference Point: Base and Front
  16. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  17. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga meteran laser digital Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)Rp1.099.900
Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp8.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)Rp2.499.900
REPRO LIGHTING Lampu T5 LEDRp58.900
Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.099.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)